STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 110.2a-PP

  • ERIKS:849472
  • Hersteller:1130006380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10.2 mm
Gruppe
1A
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
10.2 mm
Breite
30 mm
S
0.4 mm