STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 103.2-PP

  • ERIKS:11357554
  • Hersteller:1130005055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
3.2 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/8" in
Gruppe
1
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
3.2 mm
Breite
30 mm
S
0.4 mm