STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere Doppel-Baureihe 6040/72-PP

  • ERIKS:1016341
  • Hersteller:1130006096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
72 mm
Gruppe
6S-D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
ØD1
40 mm
ØD2
72 mm