CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy Twin |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 38 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 38 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 1.1/2" in |
Gruppe | 5S-D |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H1 | 60 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 120 mm |
L3 | 60 mm |
ØD1 | 38 mm |
ØD2 | 38 mm |
Breite | 30 mm |
S | 2 mm |