CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy Twin |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 25.4 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 25.4 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 1" in |
Gruppe | 4S-D |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H1 | 48 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
L3 | 45 mm |
ØD1 | 25.4 mm |
ØD2 | 25.4 mm |
Breite | 30 mm |
S | 1.2 mm |