STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere Doppel-Baureihe 4020/20-PP

  • ERIKS:11357802
  • Hersteller:1130005695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
20 mm
Gruppe
4S-D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H1
48 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
L3
45 mm
ØD1
20 mm
ØD2
20 mm
Breite
30 mm
S
1.2 mm