STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 9159-PP

  • ERIKS:11358100
  • Hersteller:1130006280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
159 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.1/4" in
Gruppe
9S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
159 mm
Breite
91 mm
S
3 mm