STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 9140-PP

  • ERIKS:11358098
  • Hersteller:1130006277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
140 mm
Gruppe
9S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
140 mm
Breite
91 mm
S
3 mm