STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 8104-PP

  • ERIKS:14396395
  • Hersteller:1130010618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
104 mm
Gruppe
8S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
104 mm
Breite
80 mm
S
2 mm