STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 8100-PP

  • ERIKS:11358071
  • Hersteller:1130006244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
100 mm
Gruppe
8S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
100 mm
Breite
80 mm
S
2 mm