STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 8092-PP

  • ERIKS:11358771
  • Hersteller:1130011200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
92 mm
Gruppe
8S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
92 mm
Breite
80 mm
S
2 mm