STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 7060.3-PP

  • ERIKS:11358278
  • Hersteller:1130006624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
60.3 mm
Gruppe
7S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
60.3 mm
Breite
60 mm
S
2 mm