STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 7000-PP

  • ERIKS:14396348
  • Hersteller:1130006181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
0 mm
Gruppe
7S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
0 mm
Breite
60 mm
S
2 mm