STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 6070-PP

  • ERIKS:935468
  • Hersteller:1130003116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
70 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
2.3/4" in
Gruppe
6S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
70 mm
Breite
45 mm
S
2 mm