STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 5042-PP

  • ERIKS:850209
  • Hersteller:1130005933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Gruppe
5S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
42 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm