STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 4016-PP

  • ERIKS:11357793
  • Hersteller:1130005676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/8" in
Gruppe
4S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
16 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm