CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 12 mm |
Gruppe | 4S |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 48 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 12 mm |
Breite | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |