STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 3017.2-PP

  • ERIKS:850063
  • Hersteller:1130005485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
17.2 mm
Gruppe
3S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
17.2 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm