CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 6.4 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 1/4" in |
Gruppe | 3S |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 32 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
Breite | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |