STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 12406-PP

  • ERIKS:11357604
  • Hersteller:1130005213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 588.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 635.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
406 mm
Gruppe
12S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
530 mm
L1
630 mm
L2
534 mm
ØD1
406 mm
Breite
182 mm
S
20 mm