CHF 588.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 355.6 mm |
Gruppe | 12S |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 530 mm |
L1 | 630 mm |
L2 | 534 mm |
ØD1 | 355.6 mm |
Breite | 182 mm |
S | 20 mm |