STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 11318-PP

  • ERIKS:11358420
  • Hersteller:1130008231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
318 mm
Gruppe
11S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
410 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD1
318 mm
Breite
162 mm
S
8 mm