STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 10188-PP

  • ERIKS:14395976
  • Hersteller:1130016300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
188 mm
Gruppe
10S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
336 mm
L2
265 mm
ØD1
188 mm
Breite
120 mm
S
3 mm