CHF 4.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 36 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 29 mm |
Gruppe | 5D |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-3 |
H | 53 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 56 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD2 | 29 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.7 mm |