STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 530/25-PP

  • ERIKS:11357918
  • Hersteller:1130005946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
25 mm
Gruppe
5D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
53 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
30 mm
ØD2
25 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm