STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 500/00-PP

  • ERIKS:14396235
  • Hersteller:1130005854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
0 mm
Gruppe
5D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
53 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
0 mm
ØD2
0 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm