STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 430/30-PP

  • ERIKS:850519
  • Hersteller:1130005840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
30 mm
Gruppe
4D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
40 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
30 mm
ØD2
30 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm