STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 325.4/19-PP

  • ERIKS:11357776
  • Hersteller:1130005642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
25.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1" in
Gruppe
3D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
25.4 mm
ØD2
19 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm