STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 324/24-PP

  • ERIKS:14396144
  • Hersteller:1130006763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
24 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
24 mm
Gruppe
3D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
24 mm
ØD2
24 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm