STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 324/18-PP

  • ERIKS:11358901
  • Hersteller:1130015548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
24 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
18 mm
Gruppe
3D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
24 mm
ØD2
18 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm