STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 323/16-PP

  • ERIKS:11357766
  • Hersteller:1130005614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
23 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
16 mm
Gruppe
3D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
23 mm
ØD2
16 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm