STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 322/22-PP

  • ERIKS:850489
  • Hersteller:1130005603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
7/8" in
Gruppe
3D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
22 mm
ØD2
22 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm