STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 214/12-PP

  • ERIKS:11357632
  • Hersteller:1130005280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
14 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12 mm
Gruppe
2D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
14 mm
ØD2
12 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm