STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 209.5/09.5-PP

  • ERIKS:11358395
  • Hersteller:1130007072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/8" in
Gruppe
2D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
9.5 mm
ØD2
9.5 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm