STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 110/08-PP

  • ERIKS:11357570
  • Hersteller:1130005132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
8 mm
Gruppe
1D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
ØD2
8 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm