CHF 1.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 10 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 6 mm |
Gruppe | 1D |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-3 |
H | 27 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 20 mm |
ØD1 | 10 mm |
ØD2 | 6 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.6 mm |