STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 109.5/09.5-PP

  • ERIKS:949957
  • Hersteller:1130005113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/8" in
Gruppe
1D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
9.5 mm
ØD2
9.5 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm