STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-NRC Polypropylen mit Elastomereinsatz Standard-Baureihe 640-PP-NRC

  • ERIKS:13625469
  • Hersteller:6100055872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Gruppe
6
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
40 mm
Breite
30 mm