CHF 12.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 33.7 mm |
Gruppe | 6 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Elastomereinsatz |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 64.5 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
ØD1 | 33.7 mm |
Breite | 30 mm |