STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-NRC Polypropylen mit Elastomereinsatz Standard-Baureihe 526.9-PP-NRC

  • ERIKS:14744849
  • Hersteller:6100055973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
26.9 mm
Gruppe
5
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
26.9 mm
Breite
30 mm