STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-NRC Polypropylen mit Elastomereinsatz Standard-Baureihe 315-PP-NRC

  • ERIKS:13625488
  • Hersteller:6100056000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
15 mm
Breite
30 mm