STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-NRC Polypropylen mit Elastomereinsatz Standard-Baureihe 208-PP-NRC

  • ERIKS:13625494
  • Hersteller:6100056010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/16" in
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
8 mm
Breite
30 mm