STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-NRC Polypropylen für Elastomereinsatz Standard-Baureihe 3-PP-NRC

  • ERIKS:13633261
  • Hersteller:6100009981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
Breite
30 mm