STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNUF-422/12-PP LNUF-422/12-PP

  • ERIKS:14016520
  • Hersteller:1130030549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNUF
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
22 mm
ØD2
12 mm
ØD3
6.8 mm