STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNUF-316/12.7-PP LNUF-316/12.7-PP

  • ERIKS:14016163
  • Hersteller:1130017296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNUF
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12.7 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
16 mm
ØD2
12.7 mm
ØD3
6.8 mm