STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNUF-212.7/09.5-PP LNUF-212.7/09.5-PP

  • ERIKS:14396739
  • Hersteller:1130017294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNUF
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
9.5 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
41 mm
L2
22 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
9.5 mm
ØD3
6.8 mm