CHF 0.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LN |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 18 mm |
Gruppe | 4 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
B | 14.5 mm |
H | 30.5 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 18 mm |
ØD2 | 6.8 mm |