STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-420/18-PA LNUF-420/18-PA

  • ERIKS:13375392
  • Hersteller:1130017286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNUF
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
18 mm
Gruppe
4
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
20 mm
ØD2
18 mm
ØD3
6.8 mm