STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-315/12-PA LNUF-315/12-PA

  • ERIKS:14396745
  • Hersteller:1130017319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNUF
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
15 mm
ØD2
12 mm
ØD3
6.8 mm