STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-212/10-PA LNUF-212/10-PA

  • ERIKS:11356692
  • Hersteller:1130017304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNUF
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
10 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
41 mm
L2
22 mm
ØD1
12 mm
ØD2
10 mm
ØD3
6.8 mm